HAMLIN
HAMLINの 電子部品(オンボード)
HAMLINの 能動部品
HAMLINの ディスクリート
Hamlin ミニチュアリードスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:15-20AT●幅:2.28mm●長さ:14mm●寸法:2.28 (Dia.) x 14mm
注文コード
50126704
品番
Flex-14-15-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:15-20AT●幅:2.28mm●長さ:14mm●寸法:2.28 (Dia.) x 14mm
RoHS指令(10物質対応)
対応