HAMLIN
HAMLINの 電子部品(オンボード)
HAMLINの 能動部品
HAMLINの ディスクリート
Hamlin 高電圧リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
50126799
品番
HA15-2-17-23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:17-23AT●幅:2.28mm●長さ:15.24mm●寸法:2.28 (Dia.) x 15.24mm
RoHS指令(10物質対応)
対応