HAMLIN
HAMLINの 電子部品(オンボード)
HAMLINの 能動部品
HAMLINの ディスクリート
Hamlin 表面実装リードスイッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:12-18AT●幅:2.28mm●長さ:15.24mm●寸法:2.28 (Dia.) x 15.24mm
注文コード
50126817
品番
MDSM-4R-12-18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●接触抵抗:100mΩ●アンペアターンの範囲:12-18AT●幅:2.28mm●長さ:15.24mm●寸法:2.28 (Dia.) x 15.24mm
RoHS指令(10物質対応)
対応