HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 電子部品(オンボード)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 能動部品
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の ディスクリート
Hanna Instruments 延長リード線 延長ケーブル Kタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50126835
品番
HI766EX
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
仕様
アクセサリタイプ:ケーブル 、 併用可能製品:タイプK熱電対 、 熱電対タイプ:K 、 色:緑 、 コネクタ タイプ:ストレートメス / オス 、 プラグ/ソケット:プラグ/ソケット 、 最小温度:0℃ 、 最大温度:105℃