HOBUT
HOBUTの 電子部品(オンボード)
HOBUTの 能動部品
HOBUTの ディスクリート
Current Transformer
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
内径:24mm 、 トランスタイプ:スプリットコア 、 入力電流:250A 、 出力電流:333 mV 、 最小温度:-15℃ 、 最大温度:+50℃ 、 取り付けタイプ:ケーブル
注文コード
50126905
品番
CTSCMWH250/0.333V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,215
販売価格(税別)
¥
5,650
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:24mm 、 トランスタイプ:スプリットコア 、 入力電流:250A 、 出力電流:333 mV 、 最小温度:-15℃ 、 最大温度:+50℃ 、 取り付けタイプ:ケーブル
RoHS指令(10物質対応)
対応