種類照光式
動作方式-
接点構成-
ボタン色-
照光色橙
ボタン形状-
取付穴径(Φmm)22.3
端子形状-
保護構造-
仕様-
ボタン部寸法(mm)-
品名表示灯
使用電圧(V)AC200〜220
フレーム-
トランス付
適合機種-
形状-
文字内容-
外形寸法(mm)-
規格-
定格絶縁電圧(V)-
定格周波数(Hz)-
端子ねじ-
保存温度(℃)-
光源-
絶縁抵抗(MΩ)-
キャップ色-
使用周囲温度(℃)-
機械的耐久性-
電気的耐久性-
短絡保護装置-
定格インパルス耐電圧(kV)-
汚染度(使用環境)-
耐振動-
耐久性-
開閉頻度(回/時)-
開放熱電流(A)-
耐電圧(V/min)-
条件付短絡電流(A)-
相対湿度(%RH)-
地色-
耐衝撃(誤動作)(m/s2)-
耐衝撃(耐久)(m/s2)-
特殊対応品-
記号色-