アルミ総削り出しベルトループ(一部削り出し)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード50127466 品番ALU-15L-R
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,398円となります。
参考基準価格(税別)¥9,030 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
6000番系【Al/Mg/Si系合金】シリコン【Si】マグネシウム【Mg】
5000番系のアルミより強度耐久性が優れています。アルミの溶接が困難なため、ベルトループ本体部とパイプ部の接合部は削り出しになっており、高価な逸品です。

用途作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。 仕様(アルミ番手)A6063 寸法(mm)97×65×10 レッド 質量(g)37 タイプ1アルミニウム削り出しタイプ 加工アルマイト加工 パイプ外径(Φmm)10
注意
アルマイト加工の色付けに関しては、ロットによっては若干色が異なります自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具箱/腰袋/工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする