ニックス(KNICKS)
ニックス(KNICKS)の 腰袋/工具差し/携帯ケース
ニックス(KNICKS)の 腰袋
アルミ削り出しベルトループ(一部削り出し)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127518
品番
ALU-15-GO
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,030
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕事場は舞台。己の仕事に拘りを。職人たる者、磨き上げた己の技術で拘りの仕事を成し遂げるのみ。拘りが詰まった腰道具という相棒とともに。職人魂を起動させるベルトループ。
用途
作業用ベルトに取り付けられる金具。カスタムパーツ。
仕様
(アルミ番手)A6063
寸法(mm)
85×62×10
色
ゴールド
質量(g)
37
タイプ
1アルミニウム削り出しタイプ
加工
アルマイト加工
パイプ外径(Φmm)
10
注意
アルマイト加工の色付けに関しては、ロットによっては若干色が異なります自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
50127518
ALU-15-GO
70514064
ALU-15-GO
アルミ削り出しベルトループ(一部削り出し) ALU-15
ニックス(KNICKS)
1個
¥
8,398
税込
¥
9,238
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)