型押し圧着ペンチ・ニッパ2Pホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50127694 品番KC-201PAN
参考基準価格(税別)¥5,520 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

KNICKS独自の商品は1つ持っているだけでオシャレに。さらにブランドとして統一性を持たせたくなるようなラインナップ。
縫製糸ステッチは赤色を使用しており、ブラックを基調とした生地にアクセント。
EVA型押しを採用しています。

用途2つの収納スペースにペンチやニッパーなどの小物を収納することができます。 仕様押し型EVA内蔵型 材質ポリエステル600D×600D 寸法(mm)250×100 ブラック
注意
自己にてカスタムされた製品等については保証対象外となります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする