MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors 1308シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:14 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:100 Ncm●軸径:6mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:69mm●幅:39.6mm●寸法:39.6 (直径) x 97.5 mm●許容電流値:<50 mA (無負荷)、125 mA (最大トルク)●シャフト角度:ストレート
注文コード
50127709
品番
1308-24-250
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:14 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:100 Ncm●軸径:6mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:69mm●幅:39.6mm●寸法:39.6 (直径) x 97.5 mm●許容電流値:<50 mA (無負荷)、125 mA (最大トルク)●シャフト角度:ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応