MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors B138Fシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127745
品番
B138 F-12-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:155 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:1.5 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:37.5mm●寸法:34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値:55 mA●基準適合:ISO9001:2008
RoHS指令(10物質対応)
対応