DCギアモータ Micromotors RH158シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力スピード:21 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:100 Ncm●軸径:6mm●許容入力:8 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:69mm●幅:39.6mm●許容電流値:500 mA●コアコンストラクション:鉄心 注文コード50127779 品番RH158-12-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力スピード:21 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:100 Ncm●軸径:6mm●許容入力:8 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:69mm●幅:39.6mm●許容電流値:500 mA●コアコンストラクション:鉄心

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする