MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors P250シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:470 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:60 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:8.2mm●許容入力:51.6 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:120.5mm●寸法:42 (直径) x 120.5 mm●許容電流値:2.15 A●基準適合:ISO9001:2008
注文コード
50127833
品番
P205-24-6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:470 rpm●電源電圧:24 V dc●最大出力トルク:60 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:8.2mm●許容入力:51.6 W●ギヤヘッドのタイプ:プラネタリー形●長さ:120.5mm●寸法:42 (直径) x 120.5 mm●許容電流値:2.15 A●基準適合:ISO9001:2008
RoHS指令(10物質対応)
対応