MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:5 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:20 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:46mm●幅:27mm●許容電流値:45 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50127849
品番
L149-12-392
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
この商品は
仕様
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:5 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:20 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:46mm●幅:27mm●許容電流値:45 mA●コアコンストラクション:鉄心
RoHS指令(10物質対応)
対応