MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors B138Fシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50127858
品番
B138 F-12-36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:53 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:4 Ncm●DCモータータイプ:ブラシ●軸径:4mm●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:37.5mm●寸法:34 (直径) x 37.5 mm●許容電流値:50 mA●基準適合:ISO9001:2008
RoHS指令(10物質対応)
対応