曜日別特売
HRN-577 Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会 50127895

HRN-577 Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会 50127895
HRN-577 Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会 50127895
HRN-577 Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会 50127895
HRN-577 Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会 50127895
HRN-577 Bluetoothワイヤレスイヤホン 平野商会 50127895

Bluetoothワイヤレスイヤホン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ホワイト
内容量1台注文コード50127895品番HRN-577
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

通勤、アウトドア、スポーツなど様々なシーンで大活躍するBluetoothワイヤレスイヤホンです。専用ケース付で、充電は専用ケースに入れるだけ。充電しながら持ち運びも出来て大変便利です。
ワイヤレスだからケーブルの絡まるストレスもありません。スマホ・タブレット・PCなどBluetooth対応の各種機器でご利用いただけます。

材質ケース:ABS、イヤホン:ABS、シリコンホワイト質量(g)ケース:約25、イヤホン(片耳):約4電圧(V)出力:5、入力:DC5/200mA接続方式BluetoothVer5.3寸法(cm)ケース:幅5.8×奥行4×高さ3、イヤホン(片耳):幅2.8×奥行1.5×高さ2送信出力class2S/N比90db±2充電時間(分)約50(連続使用時間約110)バッテリー容量(mAh)イヤホン:30×2、ケース:200充電可能回数イヤホン・ケースともに300回RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)16×2通信距離(m)約10周波数帯域(GHz)2.4(2402~2480MHz)イヤホン形状カナル型対応プロファイルA2DP、AVRCP、HSP、HFP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50127904
2025-07-29
用途: PC用イヤホン

値段の割にはしっかり音も聞こえるので、テレビ会議とかならこれで十分だと思います。
片耳ずつ充電しながら使えば、継続して使い続けることもできそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする