MICROMOTORS
MICROMOTORSの 電子部品(オンボード)
MICROMOTORSの 能動部品
MICROMOTORSの ディスクリート
DCギアモータ Micromotors HV155シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●出力スピード:62 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:25 Ncm●軸径:4mm●許容入力:7.2 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:67.5mm●幅:30mm●許容電流値:440 mA●コアコンストラクション:鉄心
注文コード
50127903
品番
HV155-12-90
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●出力スピード:62 rpm●電源電圧:12 V dc●最大出力トルク:25 Ncm●軸径:4mm●許容入力:7.2 W●ギヤヘッドのタイプ:スパー形●長さ:67.5mm●幅:30mm●許容電流値:440 mA●コアコンストラクション:鉄心