エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
0.37ton/ M6 ボウシャックル(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128094
品番
EA638FA-53
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥319
販売価格(税別)
¥
290
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FA-53
材質
ステンレス(SUS316)
寸法L(mm)
24
ねじ径
M6
使用荷重(t)
0.375
寸法B(mm)
12
寸法D1(mm)
5.6
寸法D2(mm)
5.6