NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス IP67
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:500 V ac 、 コンタクトめっき:金 、 IP保護等級:IP67 、 ピッチ:2.769mm 、 長さ:39.14mm 、 寸法:39.14 x 10.08 x 12.6mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃
注文コード
50128113
品番
772-E15-203R001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:15 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:標準D-Sub 、 取り付けタイプ:ケーブルマウント 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:500 V ac 、 コンタクトめっき:金 、 IP保護等級:IP67 、 ピッチ:2.769mm 、 長さ:39.14mm 、 寸法:39.14 x 10.08 x 12.6mm 、 動作温度 Max:+100℃ 、 動作温度 Min:-50℃
RoHS指令(10物質対応)
対応