NORCOMP
NORCOMPの 接続・省配線(制御機器)
NORCOMPの コネクタ・コネクタ付ケーブル
NORCOMPの 角型コネクタ
D-subコネクタ (はんだ端子) Norcomp メス IP67
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コンタクト数:44 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:真鍮 、 ピッチ:2.286mm 、 長さ:53.04mm 、 寸法:53.04 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
注文コード
50128183
品番
780-M44-203L001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
この商品は
仕様・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:44 、 オス・メス:メス 、 Dコネクタタイプ:高密度D-Sub 、 取り付けタイプ:プラグイン取り付け 、 ボディ向き:ストレート 、 定格電圧:1 kV ac 、 コンタクトめっき:金 、 コンタクト材質:真鍮 、 ピッチ:2.286mm 、 長さ:53.04mm 、 寸法:53.04 x 10.9 x 10.72mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-55℃
RoHS指令(10物質対応)
対応