※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
81x12.0mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50128435
品番
EA638FK-29
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,057
販売価格(税別)
¥
1,870
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638FK-29
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
234
種類
リングキャッチ
寸法d(mm)
12
使用荷重(kg)
750
寸法b(mm)
24
寸法h(mm)
81
寸法m(mm)
15