※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

50mm スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50128855 品番EA638GK-1
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は515円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505
エスコ品番EA638GK-1 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)23 種類スナップフック 使用荷重(kg)67 寸法A(mm)50.8 寸法D(mm)6.3 寸法B(mm)9.6 寸法C(mm)10.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする