かけぽか

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 注文コード50128970 品番C01206
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

全身をめぐる血液である太い血管付近を温めることで、身体がポカポカになる。
首にかけるだけで、「ぽかぽか」が首の血管を温めます。
本体両面から熱を発する仕様なので、カイロ全体が温かい。
首にかけやすい細長い形状なので、両手が自由に使える。
カイロ本体が5セルに分かれているので、粉末がかたよらず、作業中も首からずれず、落ちにくい。
直接肌に使える最高温度45℃。温かさは5〜8時間持続。
温度と持続時間は使用環境によって変わることがあります。持続時間は自社規格40℃以上保持している時間。
毎日使いたい人や、急に体調が悪くなった時などのストックに便利な10個入り。

用途掃除・洗濯などの屋内での家事やお買い物の時に。屋外活動の時にも。 ラベンダー 寸法(幅W×高さH)(mm)25×500 最高温度(℃)45 温度持続時間5〜8時間(40℃以上保持している時間) 平均温度(℃)42 商品タイプ首用カイロ
注意
※次の人は医師と相談の上、ご使用ください。
※今までに薬や化粧品でアレルギー症状(例えば発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等)を起こしたことのある人は、医師又は薬剤師にご相談ください。
※糖尿病など、温感および血行に障害をお持ちの方は、やけどのおそれがありますので、医師又は薬剤師にご相談ください。
※使用後次の症状が現れた場合には、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談ください。
※本品を首にかけた上からサポーターやベルトなどで圧迫しないでください。
※長時間同じ箇所にあてるご使用は避けてください。
※1時間に1回程度、肌の状態を確認してください。異常が認められる場合は、すぐに使用を中止してください。
※就寝時は低温やけどしやすいので、使用しないでください。
※熱いと感じたときは、すぐに使用を中止してください。
※お子さまや身体の不自由な方、肌の弱い方がご使用の場合は、特にご注意ください。
※ふとんの中や暖房機器の併用は高温になりますので、使用しないでください。
※捨てるときは、完全に冷めたことを確かめ、市区町村で定める区分に従って廃棄してください。
※人体以外へは使用しないでください。
※食べられません。万が一飲み込んだ場合は、内容物を吐き出し、医師の診断を受けてください。
※用途以外に使わないでください。
※本品を水などでぬらさないでください。
※万が一内容物が肌に触れた場合は、ぬれたタオル等で拭きとるか、洗い流してください。
※使用感には個人差があります。
※商品の外観仕様等は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする