※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
10-/11-CQ2-Z Series クリーンシリーズ 薄形シリンダ:複動・片ロッド
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129015
品番
10-CDQ2B50-35DZ-A73L
参考基準価格(税別)
¥22,830
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
クリーンシリーズ:リリーフタイプ
ストローク(mm)
35
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートスイッチ取付溝
Φ12-Φ25 2面/Φ32-Φ100 4面
ポートねじの種類
Rc/Mねじ
取付支持金具
通し穴(標準)
ロッド先端ねじ
標準
オートスイッチ種類
有接点オートスイッチ, グロメット, ランプ付, 2線式, 縦取出, リード線3m, 適用電圧:DC24V, AC100V
オートスイッチ有無
オートスイッチ付