画像準備中

プッシュイン式コモン端子

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129110 品番ZI-COM-12PX2
参考基準価格(税別)¥3,560 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

プッシュイン端子台搭載ZI-COMシリーズ
1.5mm2の絶縁スリーブ付きフェルール端子に対応した自社製プッシュイン端子台を採用
スリムな24mm幅ケースを採用
フェルール端子、単線は差し込むだけで接続可能(撚線はボタン操作が必要です)
35mmのDINレール取付に対応
12点2回路と24点1回路の2タイプを用意

定格電圧(V)AC、DC125V 定格電流(A)10(1COM) 適合電線(mm2)0.08〜1.5(絶縁スリーブ付きフェルール端子)、Φ0.25〜1.3(単線)、0.2〜2(撚線) 使用周囲温度(℃)-20〜55 保存温度範囲(℃)-25〜85 端子台ZIG3.5S(東朋テクノロジー) 絶縁抵抗100MΩ以上(DC500Vメガ)、充電部-アース間 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)AC2000、60Hz、1分間、充電部ーアース間 使用湿度範囲(%RH)45〜85(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする