NORDIC SEMICONDUCTOR
NORDIC SEMICONDUCTORの 電子部品(オンボード)
NORDIC SEMICONDUCTORの 能動部品
NORDIC SEMICONDUCTORの ディスクリート
BluetoothシステムオンチップSOC Nor
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 テクノロジー:Bluetooth Smart 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 寸法:6 x 6 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:6mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+75 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 幅:6mm
注文コード
50129224
品番
NRF51822-QFAC-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
プロセッシングユニット:マイクロコントローラ 、 テクノロジー:Bluetooth Smart 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:QFN 、 ピン数:48 、 寸法:6 x 6 x 0.9mm 、 高さ:0.9mm 、 長さ:6mm 、 動作供給電圧 Max:3.6 V 、 動作温度 Max:+75 ℃ 、 動作供給電圧 Min:1.8 V 、 動作温度 Min:-25 ℃ 、 幅:6mm
RoHS指令(10物質対応)
対応