※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

52.0x16.0x 7.0mm クイックリング(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50129257 品番EA638HA-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,298
販売価格(税別)
1,180
エスコ品番EA638HA-7 材質ステンレス(SUS316) 質量(g)52.3 種類リングキャッチ 線径(Φmm)7 使用荷重(kg)900 寸法A(mm)16 寸法E(mm)21.5 内高(mm)52 口の開き(mm)8.5 内幅(mm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする