PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:2.5 W●出力スピード:14150 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:3.2 mNm●長さ:37mm●幅:13mm●寸法:13 (直径) x 37 mm●許容電流値:210 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129276
品番
13N88-107.1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:2.5 W●出力スピード:14150 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:3.2 mNm●長さ:37mm●幅:13mm●寸法:13 (直径) x 37 mm●許容電流値:210 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応