PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap 12V
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●許容入力:2.3 W●出力スピード:10800 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:2.4 mNm●長さ:28mm●寸法:16 (直径) x 28 mm●許容電流値:240 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129319
品番
16N28-207E.201
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●許容入力:2.3 W●出力スピード:10800 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:2.4 mNm●長さ:28mm●寸法:16 (直径) x 28 mm●許容電流値:240 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応