PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ 24V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.9 W●出力スピード:8200 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:6.3 mNm●長さ:35.5mm●幅:16mm●寸法:16 (直径) x 35.5 mm●許容電流値:230 mA●コアコンストラクション:金属
注文コード
50129337
品番
16N78-208E.1001
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:24 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:4.9 W●出力スピード:8200 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:6.3 mNm●長さ:35.5mm●幅:16mm●寸法:16 (直径) x 35.5 mm●許容電流値:230 mA●コアコンストラクション:金属