PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap 12V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●許容入力:3.8 W●出力スピード:5900 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:7.3 mNm●長さ:32mm●寸法:22 (直径) x 32 mm●許容電流値:380 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129398
品番
22N28-210E.204
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●許容入力:3.8 W●出力スピード:5900 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:7.3 mNm●長さ:32mm●寸法:22 (直径) x 32 mm●許容電流値:380 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応