PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.7 W●出力スピード:5880 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:7.3 mNm●長さ:45mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 45 mm●許容電流値:4.5 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129407
品番
22N28-210E.286
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:3.7 W●出力スピード:5880 rpm●軸径:1.5mm●最大出力トルク:7.3 mNm●長さ:45mm●幅:22mm●寸法:22 (直径) x 45 mm●許容電流値:4.5 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応