PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap ブラシ 12V
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:5300 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:19.9 mNm●長さ:56mm●幅:28mm●寸法:28 (直径) x 56 mm●許容電流値:950 mA●コアコンストラクション:コアレス
注文コード
50129477
品番
28L28-219.164
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●電源電圧:12 V dc●DCモータータイプ:ブラシ●許容入力:9.6 W●出力スピード:5300 rpm●軸径:2mm●最大出力トルク:19.9 mNm●長さ:56mm●幅:28mm●寸法:28 (直径) x 56 mm●許容電流値:950 mA●コアコンストラクション:コアレス