PORTESCAP
PORTESCAPの 電子部品(オンボード)
PORTESCAPの 能動部品
PORTESCAPの ディスクリート
DCモーター Portescap 24V
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129495
品番
28L28-416E.49
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
仕様
●電源電圧:24 V dc●許容入力:11 W●出力スピード:5600 rpm●軸径:3mm●最大出力トルク:21 mNm●長さ:43.5mm●寸法:28 (直径) x 43.5 mm●許容電流値:530 mA●コアコンストラクション:コアレス
RoHS指令(10物質対応)
対応