※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用リングキャッチ
28.0x 7.0x 2.5mm クイックリング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129564
品番
EA638HE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥836
販売価格(税別)
¥
760
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638HE-1
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
3.6
種類
リングキャッチ
線径(Φmm)
2.5
使用荷重(kg)
90
寸法E(mm)
12
内高(mm)
28
口の開き(mm)
7
内幅(mm)
7