RADIALL
RADIALLの 電子部品(オンボード)
RADIALLの 機構部品(電子部品)
RADIALLの 基板用コネクタ
BNCコネクタ Radiall ジャック ストレート クランプタイプ パネルマウント ニッケル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50129617
品番
R142329000W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
ジェンダー:メス 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 インピーダンス:75Ω 、 端子方法:クランプ 、 ボディ向き:ストレート 、 ケーブルタイプ:RG59 、 動作周波数:0 → 1.5GHz 、 ボディめっき:ニッケル 、 最高使用温度:, +165 ℃ 、 コンタクト材質:ベリリウム銅 、 コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応