曜日別特売
JW-523 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 50129776

JW-523 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 50129776
JW-523 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 50129776
JW-523 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 50129776
JW-523 BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ おたふく手袋 50129776

BTデュアル3Dファーストレイヤークールロングスリーブクルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード50129776品番JW-523
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ファン付きウェアや吸汗速乾ジャージに最適
半袖やノースリーブのファン付きウェアの下に着用すると、異素材2層構造メッシュが気化熱冷却効果を高め涼しくし、汗による不快感も解消します。
吸汗性の高いジャージの下にもお勧めです。

ブラックサイズLL胸囲(cm)104~112混率(%)本体:ポリプロピレン65/ポリエステル20/ポリウレタン15、腕:ポリエステル90/ポリウレタン10身長(cm)175~185機能吸汗速乾・冷感
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする