おたふく手袋
おたふく手袋の シャツ・インナー
おたふく手袋の 長袖 シャツ・インナー
おたふく手袋の インナーコンプレッション 長袖
BTパワーストレッチEVOロングスリーブバックハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
50129837
品番
JW-725
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,020
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
速乾スピード約2倍 冷感機能 約1.5倍+全面消臭
色
ブラック
サイズ
3L
胸囲(cm)
108〜116
混率(%)
ナイロン85/ポリウレタン15
身長(cm)
175〜185
機能
吸汗速乾・冷感・消臭・ストレッチ