※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

89.9x40x 9.0mm クイックリング(スチール/Zinc)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50130203 品番EA638HL-9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥759
販売価格(税別)
690
エスコ品番EA638HL-9 材質スチール 質量(g)138.48 種類リングキャッチ 線径(Φmm)9 使用荷重(kg)600 寸法A(mm)9 寸法D(mm)19 寸法E(mm)33 表面処理亜鉛メッキ 寸法B(mm)90 寸法C(mm)40 寸法T(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具用リングキャッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする