StarTech.com
StarTech.comの 電気部品
StarTech.comの 電気部品その他関連用品
1m DVI-D Single Link Cable - M/M
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130247
品番
DVIDSMM1M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
仕様
●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:オス●コネクタ B サイズ:DVI-D
長さ(m)
1
材質(シース)
PVC
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
DVI-D