※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
21x39x5mm 四角リング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130928
品番
EA638JD-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥479
販売価格(税別)
¥
435
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JD-25
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
20
種類
リンク
使用荷重(kg)
60
寸法A(mm)
39
寸法D(mm)
5
表面処理
鏡面研磨仕上
寸法B(mm)
21