※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
52.0x21.0x 6.0mm スプリングフック(ステンレス)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50130946
品番
EA638JG-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥957
販売価格(税別)
¥
870
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JG-10
全長(mm)
52
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
質量(g)
30
種類
スナップフック
寸法L(mm)
52
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
30
寸法S(mm)
15
口の開き(mm)
15