※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
50x95mm Wフックカラビナ(ブラック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131104
品番
EA638JG-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
両サイドがフックになっているので多用途に使えます。
エスコ品番
EA638JG-24
幅(mm)
50
厚さ(mm)
9
全長(mm)
95
色
黒
材質(本体)
アルミ
質量(g)
32
種類
スナップフック
口の開き(mm)
13.5