※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

60mm スナップフック(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131226 品番EA638JN-11
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥699
販売価格(税別)
635
エスコ品番EA638JN-11 全長(mm)60 材質(本体)ステンレス(SUS316) 質量(g)27 種類スナップフック 線径(Φmm)5.8 使用荷重(kg)117 寸法B(mm)8.1 寸法C(mm)9.7 口の開き(mm)9.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする