※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
125mm スナップフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131253
品番
EA638JN-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,872
販売価格(税別)
¥
3,520
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JN-14
全長(mm)
127
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
279
種類
スナップフック
線径(Φmm)
12.7
使用荷重(kg)
675
寸法B(mm)
21.8
寸法C(mm)
20.6
口の開き(mm)
20.6