画像準備中

DisplayPort to HDMI Adapter - 4K

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131254 品番DP2HD4KADAP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
仕様●ビデオ入力:DisplayPort●ビデオ出力:HDMI●ビデオ出力数:1●最大解像度:4K x 2K

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
50131254 DP2HD4KADAP 39433635 DP2HD4KADAP DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 StarTech.com DisplayPort - HDMI 変換アダプタ 4K対応 StarTech.com 1個 3,298 税込3,628 注文コードが変更となりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする