※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください

102x14.0mm スナップフック(スチール製/黒)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード50131402 品番EA638JP-114
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は850円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥847
販売価格(税別)
770
エスコ品番EA638JP-114 材質(本体)スチール 種類スナップフック 寸法L(mm)102 使用荷重(kg)300 寸法A(mm)14 表面処理樹脂コーティング 寸法B(mm)11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする