※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
60x 8.0mm スナップフック(スチール製/黒)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131436
品番
EA638JP-122
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は555円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥550
販売価格(税別)
¥
500
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-122
材質(本体)
スチール
種類
スナップフック
寸法L(mm)
60
使用荷重(kg)
92
寸法A(mm)
8
表面処理
樹脂コーティング
寸法B(mm)
6.4