※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの 吊具用スナップフック
60x 6.4mm スプリングフック(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131533
品番
EA638JP-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JP-2
材質(本体)
ステンレス(SUS316)
質量(g)
27
種類
スナップフック
線径(Φmm)
6
使用荷重(kg)
76.5
寸法A(mm)
60
寸法D(mm)
6.9
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
6.9
寸法C(mm)
9.1