※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください
エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの 吊具
エスコの リンク
4.8x26.9mm D型リング(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
50131612
品番
EA638JT-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥149
販売価格(税別)
¥
135
バスケットに入れる
エスコ品番
EA638JT-5A
材質
ステンレス(SUS316)
質量(g)
18
種類
リンク
使用荷重(kg)
135
寸法A(mm)
4.8
寸法D(mm)
35
寸法B(mm)
26.9